SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005551
Sonepar Artikelnummer
120577387
Hersteller Artikelnummer
3VA92670EK21
Hersteller Typ
3VA9267-0EK21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670EK21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.304 kg
- Typ: Frontdrehantrieb Standard
- Türverriegelung: Integriert
- Schutzart: IEC IP30/40
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Sicherheit durch die integrierte Türverriegelung.
- Ideal für verschiedene Anwendungen mit kompatibler Ausstattung.
- Robuste Bauweise für eine zuverlässige Leistung.
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40
Der Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung ist ein wesentliches Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


