SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard, Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014829
Sonepar Artikelnummer
120945098
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK23
Hersteller Typ
3VA9277-0EK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.368 kg
- IEC IP30/40 Schutzart
- Beleuchtungs-Kit mit 24V DC
- Kompatibel mit 3VA52, 3VA61/62
- Geeignet für verschiedene Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte Türverriegelung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Anwendungsszenarien
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb bietet eine zuverlässige Türverriegelung und ist kompatibel mit verschiedenen SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


