SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard, Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014522
Sonepar Artikelnummer
120952842
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK21
Hersteller Typ
3VA9277-0EK21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.362 kg
- IEC IP30/40 Schutzart
- Kompatibel mit 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Integrierte Türverriegelung
- Ein System für alle Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit durch Türverriegelung
- Einfache Integration mit bestehenden Schaltern
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40
Der Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung bietet eine sichere und effektive Steuerung für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


