SIEMENS - Frontseitig, verbreiterte Hauptanschlussstücke zum Aufbau auf fronts.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AL73
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949065555
Sonepar Artikelnummer
120588026
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AL73
Hersteller Typ
3VW9011-0AL73
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AL73
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.900 kg
- Hauptanschlüsse: 3 Stück Festeinbauschalter Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
- Austauschbare Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- RoHS-konform
- Für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten
- Flexibilität durch Austauschbarkeit der Komponenten
- Erhöhte Effizienz durch einfache Nachrüstung
- Umweltfreundlich durch RoHS-Konformität
Frontseitig, verbreiterte Hauptanschlussstücke zum Aubau auf fronts
Diese Produkte ermöglichen den einfachen Austausch und die Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen für offene Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


