SIEMENS - Frontseitig, verlängerte Hauptanschlussstücke zum Aubau auf fronts. Hauptanschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AL77
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949068006
Sonepar Artikelnummer
120588027
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AL77
Hersteller Typ
3VW9011-0AL77
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AL77
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.808 kg
- Hauptanschluss: 3 Stück Festeinbauschalter
- Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Installation
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach nachrüstbar und austauschbar
- Erleichtert die Anpassung an verschiedene Anforderungsprofile
- Höhere Flexibilität bei der Handhabung von Leistungsschaltern
- Minimiert Ausfallzeiten durch einfache Wartung
Frontseitig, verlängerte Hauptanschlussstücke zum Aubau auf fronts
Hauptanschlussstücke sind für den einfachen Ausbau und Austausch von Leistungs- und Festeinbauschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


