Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=2,5m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BC500AB0

  • Länge - 2.5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515154051

Sonepar Artikelnummer

121119839

Hersteller Artikelnummer

6ES79225BC500AB0

Hersteller Typ

6ES7922-5BC50-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79225BC500AB0

Länge:

2.5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.750 kg

    Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)

    Der vorkonfektionierte 40-polige Frontstecker mit 20 Einzeladern ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen.

    Technische Details:

    • Type: H05V-K
    • Number of contacts: 40
    • Individual wires: 20
    • Wire cross-section: 0,5 mm²
    • Length: 2,5 m
    • Connection type: Schraubversion

    Kunden Vorteile:

    • 50% geringerer Verdrahtungsaufwand.
    • Reduktion von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
    • Einfacher Anschluss der Signale über nummerierte Einzeladern.
    • Flexibler Anschluss durch SIMATIC TOP connect für schnellste Systemverkabelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie