Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=3,2m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=3,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BD200AB0

  • Länge - 3.2 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515154068

Sonepar Artikelnummer

121119847

Hersteller Artikelnummer

6ES79225BD200AB0

Hersteller Typ

6ES7922-5BD20-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79225BD200AB0

Länge:

3.2 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.850 kg

    Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)

    Der vorkonfektionierte 40-polige Frontstecker mit 20 Einzeladern ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen.

    Technische Details:

    • 20 Einzeladern, Typ H05V-K
    • Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
    • Schraubversion
    • Kabellänge: 3,2 m

    Kunden Vorteile:

    • 50% geringerer Verdrahtungsaufwand
    • Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
    • Einfacher Anschluss der Signale über nummerierte Einzeladern
    • Teil des flexiblen Anschlussystems SIMATIC TOP connect für schnelle und sichere Systemverkabelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie