SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader halogenfrei für SIMATIC S7-1500L=5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BF000HB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154136
Sonepar Artikelnummer
121119864
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BF000HB0
Hersteller Typ
6ES7922-5BF00-0HB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BF000HB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.200 kg
- 40-poliger Frontstecker
- 20 Einzeladern, 0,5 mm² (1-20)
- Adertyp: H05Z-K (halogenfrei)
- Schraubversion
- Länge: 5,0 m
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfache Anbindung an zu verdrahtende Elemente über nummerierte Einzeladern
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierte 40-polige Frontstecker ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zu einer digitalen I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


