SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader UL/CSA appr. für SIMATIC S7-1500L=5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BF000UB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845960
Sonepar Artikelnummer
121119869
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BF000UB0
Hersteller Typ
6ES7922-5BF00-0UB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BF000UB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.050 kg
- Typ: Frontstecker mit 20 Einzeladern
- Adertyp: UL/SCA zertifiziert
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Länge: 5,0 m
- Ausführung: Schraubversion
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.
- Deutlich reduzierte Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Einfache Verbindung zu nummerierten Einzeladern für eine schnelle Installation.
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung mit digitalen I/O Baugruppen der SIMATIC S7-1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


