SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader UL/CSA appr. für SIMATIC S7-1500L=6,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BG500UB0
Länge - 6.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845977
Sonepar Artikelnummer
121119881
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BG500UB0
Hersteller Typ
6ES7922-5BG50-0UB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BG500UB0
Länge:
6.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.300 kg
- Typ: Vorkonfektionierter 40 poliger Frontstecker
- Aderanzahl: 20 Einzeladern
- Aderdurchmesser: 0,5 mm²
- Länge: 6,5 m
- Adertype: UL/SCA zertifiziert
- Befestigungsart: Schraubversion
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfacher Anschluss der digitalen I/O Baugruppe über nummerierte Einzeladern
- Teil des flexiblen Anschlusses von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker mit 20 Einzeladern ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen und ermöglicht eine einfache Verdrahtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


