SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=3,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BD200AC0
Länge - 3.2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153283
Sonepar Artikelnummer
121119849
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BD200AC0
Hersteller Typ
6ES7922-5BD20-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BD200AC0
Länge:
3.2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.450 kg
- 40 Einzeladern der Type H05V-K
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Länge: 3,2 m
- Schraubversion
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfache und schnelle Verbindung der digitalen I/O Baugruppe
- Teil des flexiblen Anschlusses von SIMATIC TOP connect
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierte 40 polige Frontstecker ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


