SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BF000AC0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153290
Sonepar Artikelnummer
121119862
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BF000AC0
Hersteller Typ
6ES7922-5BF00-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BF000AC0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.000 kg
- 40 Einzeladern der Type H05V-K
- Leiterquerschnitt von 0,5 mm²
- Länge von 5,0 m
- Schraubausführung
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands um 50%
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfache Verbindung der Signale über die nummerierten Einzeladern
- Teil des flexiblen Anschlusses von SIMATIC TOP connect für schnellste und sicherste Systemverkabelung
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierte 40-polige Frontstecker ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


