Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=8,0m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-1500L=8,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BJ000AC0

  • Länge - 8 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515153313

Sonepar Artikelnummer

121119888

Hersteller Artikelnummer

6ES79225BJ000AC0

Hersteller Typ

6ES7922-5BJ00-0AC0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79225BJ000AC0

Länge:

8 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.100 kg

    Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)

    Der vorkonfektionierte 40-polige Frontstecker mit 40 Einzeladern der Type H05V-K dient für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500.

    Technische Einzelheiten:

    • Adertyp: H05V-K
    • Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
    • Länge: 8,0 m
    • Schraubversion: Ja
    • Polzahl: 40

    Kunden Vorteile:

    • Bis zu 50% geringerer Verdrahtungsaufwand.
    • Deutlich reduzierte Fehlerquellen bei der Verkabelung.
    • Einfache Verbindung der Signale über nummerierte Einzeladern.
    • Teil des flexiblen Anschlusses von SIMATIC TOP connect für schnelle und sichere Systemverkabelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie