SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader halogenfrei für SIMATIC S7-1500L=10,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225CB000HC0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153382
Sonepar Artikelnummer
121119900
Hersteller Artikelnummer
6ES79225CB000HC0
Hersteller Typ
6ES7922-5CB00-0HC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225CB000HC0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.900 kg
- 40 Einzeladern mit 0,5 mm² Adertype H05Z-K (halogenfrei)
- Schraubversion
- Länge: 10,0 m
- 50%iger geringerer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierte Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfache Verbindung der Signale über nummerierte Einzeladern
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


