SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader halogenfrei für SIMATIC S7-1500L=8,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BJ000HC0
Länge - 8 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153375
Sonepar Artikelnummer
121119892
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BJ000HC0
Hersteller Typ
6ES7922-5BJ00-0HC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BJ000HC0
Länge:
8 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.200 kg
- 40 Einzeladern
- Adertype: H05Z-K (halogenfrei)
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Schraubversion
- Länge: 8,0 m
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands um 50 %.
- Deutliche Verringerung von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung über nummerierte Einzeladern.
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss an die digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


