SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader UL/CSA appr. für SIMATIC S7-1500L=3,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BD200UC0
Länge - 3.2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845984
Sonepar Artikelnummer
121119858
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BD200UC0
Hersteller Typ
6ES7922-5BD20-0UC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BD200UC0
Länge:
3.2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.300 kg
- Adertype: UL/SCA zertifiziert
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Länge: 3,2 m
- Version: Schraubausführung
- Anschluss: Für digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand.
- Deutlich reduzierte Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Einfache Anschlussmöglichkeiten über nummerierte Einzeladern.
- Teil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für schnelle und sichere Systemverkabelung.
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierte 40 polige Frontstecker mit 40 Einzeladern ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


