SIEMENS - Frontstecker 40polig m. 40 Einzelader UL/CSA appr. für SIMATIC S7-1500L=5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79225BF000UC0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845991
Sonepar Artikelnummer
121119871
Hersteller Artikelnummer
6ES79225BF000UC0
Hersteller Typ
6ES7922-5BF00-0UC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79225BF000UC0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.000 kg
- Typ: 40 poliger Frontstecker
- Einzeladern: 40 Einzeladern
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Adertyp: UL/SCA zertifiziert
- Version: Schraubausführung
- Länge: 5,0 m
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Flexible Anschlussmöglichkeiten durch SIMATIC TOP connect
- Einfache Anbindung der Signale über nummerierte Einzeladern
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen, was eine einfache Verdrahtung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


