SIEMENS - Frontstecker m. 46 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-400L=2,5m Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79224BC500AD0
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515130666
Sonepar Artikelnummer
121119809
Hersteller Artikelnummer
6ES79224BC500AD0
Hersteller Typ
6ES7922-4BC50-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79224BC500AD0
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.220 kg
- Typ: 48-poliger Frontstecker
- Einzeladern: 46 Einzeladern H05V-K
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Länge: 2,5 m
- Schraubversion: Ja
- VPE: 1 Stück
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand um 50%
- Ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zu verdrahtenden Elementen
- Minimiert Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Teil des flexiblen Anschlusses von SIMATIC TOP connect für die systemverkabelung
Frontstecker f. SIMATIC S7-400 48pol. (6ES7492-1AL00-0AA0)
Der vorkonfektionierte 48-polige Frontstecker mit 46 Einzeladern ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-400 vorgesehen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


