SIEMENS - Frontstecker m. 46 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-400L=3,2m Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79224BD200AD0
Länge - 3.2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515130703
Sonepar Artikelnummer
121119817
Hersteller Artikelnummer
6ES79224BD200AD0
Hersteller Typ
6ES7922-4BD20-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79224BD200AD0
Länge:
3.2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.510 kg
- Typ: Frontstecker mit 46 Einzeladern
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Länge: 3,2 m
- Einzeladern: H05V-K
- Version: Schraubausführung
- Liefermenge: 1 Stück
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfacher Anschluss der Elemente durch nummerierte Einzeladern
- Teile des flexiblen Anschlusses von SIMATIC TOP connect für schnelle und sichere Systemverkabelung
Frontstecker f. SIMATIC S7-400 48pol. (6ES7492-1AL00-0AA0)
Der vorkonfektionierter 48 polige Frontstecker ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-400 vorgesehen, um Signale über nummerierte Einzeladern einfach anzuschließen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


