SIEMENS - Frontstecker m. 46 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-400L=5,0m Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79224BF000AD0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515130741
Sonepar Artikelnummer
121119828
Hersteller Artikelnummer
6ES79224BF000AD0
Hersteller Typ
6ES7922-4BF00-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79224BF000AD0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.250 kg
- Typ: Frontstecker 48 polig
- Anzahl der Einzeladern: 46 Stück
- Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
- Einzeladern: H05V-K
- Schraubversion
- Länge: 5,0 m
- Einfacher Anschluss: Signale der digitalen I/O Baugruppe können über nummerierte Einzeladern angeschlossen werden.
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand, was Zeit und Kosten spart.
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung für höhere Zuverlässigkeit.
Frontstecker f. SIMATIC S7-400 48pol. (6ES7492-1AL00-0AA0)
Der vorkonfektionierte 48-polige Frontstecker ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung zu digitalen I/O Baugruppen der SIMATIC S7-400.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


