SIEMENS - Frontstecker m. 46 EinzeladerUL/CSA appr. für SIMATIC S7-400L=3,2m Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79224BD200UD0
Länge - 3.2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515132561
Sonepar Artikelnummer
121119821
Hersteller Artikelnummer
6ES79224BD200UD0
Hersteller Typ
6ES7922-4BD20-0UD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79224BD200UD0
Länge:
3.2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.510 kg
- Typ: UL/CSA approbierter Frontstecker
- Leiterquerschnitt: 0,5 qmm
- Anzahl der Einzeladern: 46
- AWG: 20
- Länge: 3,2 m
- Ausführung: Schraubversion
- VPE: 1 Stück
- 50% geringerer Verdrahtungsaufwand.
- Deutlich reduzierte Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Einfacher Anschluss der Signale über nummerierte Einzeladern.
- Teil des flexiblen Anschlusskonzepts von SIMATIC TOP connect für optimale Systemverkabelung.
Frontstecker f. SIMATIC S7-400 48pol. (6ES7492-1AL00-0AA0)
Der vorkonfektionierte 48-polige Frontstecker ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zu einer digitalen I/O Baugruppe der SIMATIC S7-400.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


