SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, analog. IOs, 16-p. Verbindungsltg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79215AK200AA0
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Polzahl - 40
Montageart - Direktmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602491
Sonepar Artikelnummer
121120347
Hersteller Artikelnummer
6ES79215AK200AA0
Hersteller Typ
6ES7921-5AK20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79215AK200AA0
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg
- 4x16-poliger IDC-Anschluss für analoge I/O Module der S7-1500
- Modifizierter Frontstecker für den Anschluss an eine analoge I/O Baugruppe
- Integration des Einspeiseelements für einfache Verkabelung
- Kompatibel mit SIMATIC TOP connect System für modulare Anschlusslösungen
- Geringer Verdrahtungsaufwand verbessert die Installationseffizienz
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung steigert die Systemzuverlässigkeit
- Schnelle und sichere Systemverkabelung erleichtert Wartungsarbeiten
- Einfacher Anschluss von analogen Signalen aus der Peripherie
Frontsteckmodul mit 4x16 pol. IDC-Anschluss
Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 ermöglicht den Anschluss von analogen 40pol. I/O Modulen und reduziert deutlich den Verdrahtungsaufwand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


