SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, analog. IOs, 50-p. Verbindungsltg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79215CK200AA0
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Polzahl - 40
Montageart - Direktmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602507
Sonepar Artikelnummer
121120353
Hersteller Artikelnummer
6ES79215CK200AA0
Hersteller Typ
6ES7921-5CK20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79215CK200AA0
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg
- 1x50 pol. IDC-Anschluss
- Kompatibilität mit analogen 40pol. I/O Modulen der S7-1500
- Modifizierter Frontstecker für vereinfachte Installation
- Integriert in das vollmodulare Anschlusskonzept von SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand minimiert den Zeitaufwand bei der Installation.
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung durch das innovative Design.
Frontsteckmodul mit 1x50 pol. IDC-Anschluss für analoge 40pol. I/O Module der S7-1500
Das Frontsteckmodul ermöglicht die Verbindung von 50-poligen Verbindungsleitungen zu analogen I/O Baugruppen der SIMATIC S7-1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


