Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs, 16-p. Verbindungsltg., Push In

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs, 16-p. Verbindungsltg., Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79215AH200AA0

  • Polzahl - 40

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.085 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845519

Sonepar Artikelnummer

121120343

Hersteller Artikelnummer

6ES79215AH200AA0

Hersteller Typ

6ES7921-5AH20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79215AH200AA0

Polzahl:

40

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.085 kg

    Frontsteckmodul mit 4x16 pol. IDC-Anschluss für digitale 32 I/O Module der S7-1500

    Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung von 16-poligen Verbindungsleitungen über Push-In-Klemmen.

    Technische Details:

    • 4x16 pol. IDC-Anschluss für digitale I/O Module
    • Potentialeinspeisung über Push-In-Klemme
    • Modifizierter Frontstecker für digitale I/O Baugruppe
    • Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect

    Kunden Vorteile:

    • Geringer Verdrahtungsaufwand
    • Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
    • Schnellste und sicherste Systemverkabelung
    • Einfache Anschlussmöglichkeiten für Sensoren und Aktoren

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie