Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs, 16-p. Verbindungsltg., Schraub

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs, 16-p. Verbindungsltg., Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79215AB200AA0

  • Polzahl - 40

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.099 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845526

Sonepar Artikelnummer

121120339

Hersteller Artikelnummer

6ES79215AB200AA0

Hersteller Typ

6ES7921-5AB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79215AB200AA0

Polzahl:

40

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.099 kg

    Frontsteckmodul mit 4x16 pol. IDC-Anschluss

    Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 gewährleistet eine zuverlässige Verbindung von digitalen I/O Modulen über Schraubklemmen.

    Technische Details:

    • 4x16 pol. IDC-Anschluss
    • Kompatibel mit digitalen 32 I/O Modulen der S7-1500
    • Potentialeinspeisung über Schraubklemmen
    • Modifiziertes Design für einfache Verdrahtung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand
    • Deutliche Verringerung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
    • Schnelle und sichere Systemverkabelung
    • Einfacher Anschluss von Sensoren und Aktoren aus der Peripherie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie