SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs 2A, 16-p. Verbindungsltg., Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79215AJ000AA0
Polzahl - 40
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845557
Sonepar Artikelnummer
121120345
Hersteller Artikelnummer
6ES79215AJ000AA0
Hersteller Typ
6ES7921-5AJ00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79215AJ000AA0
Polzahl:
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg
- 1x16 pol. IDC-Anschluss für digitale 2 A Ausgabemodule
- Push-In-Klemmen zur Potentialeinspeisung
- Modifizierter Frontstecker für Anschluss an digitale Module
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Reduktion von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Einfacher und sicherer Anschluss von Aktoren aus der Peripherie
- Optimierte Systemverkabelung für höhere Effizienz
- Verringerte Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Schneller Austausch des Anschlussmoduls
Frontsteckmodul mit 1x16 pol. IDC-Anschluss
Das Frontsteckmodul ist für den Anschluss von digitalen 2 A Ausgabemodulen der S7-1500 konzipiert und ermöglicht eine einfache Potentialeinspeisung über Push-In-Klemmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


