SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs 2A, 16-p. Verbindungsltg., Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79215AD000AA0
Polzahl - 40
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845564
Sonepar Artikelnummer
121120341
Hersteller Artikelnummer
6ES79215AD000AA0
Hersteller Typ
6ES7921-5AD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79215AD000AA0
Polzahl:
40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.085 kg
- Modifiziertes Frontsteckmodul für digitale 2 Ampere Ausgabemodule
- 16-poliger IDC-Anschluss für Verbindungsleitung
- Potentialeinspeisung über Schraubklemme
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung für Aktoren aus der Peripherie
Frontsteckmodul mit 1x16 pol. IDC-Anschluss
Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung von digitalen 2 A Ausgabemodulen über eine 16-polige Verbindungsleitung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


