SIEMENS - Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs, 50-p. Verbindungsltg., Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79215CH200AA0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Polzahl - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602484
Sonepar Artikelnummer
121120351
Hersteller Artikelnummer
6ES79215CH200AA0
Hersteller Typ
6ES7921-5CH20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79215CH200AA0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 1.5 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg
- 1x50 pol. IDC-Anschluss für digitale I/O Module
- Potenzialeinspeisung über Push-In-Klemme
- Modifiziertes Frontsteckerdesign zur direkten Verdrahtung
- Part of the fully modular connection of SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Effiziente und sichere Systemverkabelung
- Einfache Anbindung von Sensoren und Aktoren aus der Peripherie
Frontsteckmodul mit 1x50 pol. IDC-Anschluss
Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 ermöglicht die einfache und sichere Verbindung von digitalen I/O Modulen über Push-In-Klemmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


