Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frostschutzwächter -10..50°C 1600mm Kapillare

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frostschutzwächter -10..50°C 1600mm Kapillare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P122

  • Messbereich - -10 .. 50 °C

  • Länge Kapillar - 1.6 m

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914067401

Sonepar Artikelnummer

120241232

Hersteller Artikelnummer

S55700-P122

Hersteller Typ

RAK-TW.5010S-H

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P122

Messbereich:

-10 .. 50 °C

Länge Kapillar:

1.6 m

Schutzart (IP):

IP43

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Explosionsgeschützt:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Kontaktverriegelung:

Nein

Höhe:

156 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.278 kg

Innenskala, 1 Umschalter, Tauch- und Anlegefühler in einem.