Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frostwächter 6m 1xEPU für Luft

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frostwächter 6m 1xEPU für Luft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAF81.6

  • Sensortyp - sonstige

  • Messbereich - -5 .. 15 °C

  • Länge Kapillar - 6 m

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914049247

Sonepar Artikelnummer

121183760

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAF81.6

Hersteller Typ

QAF81.6

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAF81.6

Sensortyp:

sonstige

Messbereich:

-5 .. 15 °C

Länge Kapillar:

6 m

Schutzart (IP):

IP54

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Explosionsgeschützt:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Kontaktverriegelung:

Nein

Höhe:

113 mm

Breite:

106 mm

Tiefe:

37 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.757 kg

Wasser-Lufterwärmer Temperaturüberwachung

Für die luftseitige Temperaturüberwachung von Wasser-Lufterwärmen in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Verhinderung von Frostschäden.

Technische Details:

  • Verwendung: Luftseitige Temperaturüberwachung
  • Anwendung: Wasser-Lufterwärmer in Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Zweck: Verhinderung von Frostschäden

Kundenvorteile:

  • Schutz vor Frostschäden
  • Optimale Funktion der Lüftungs- und Klimaanlagen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.