SIEMENS - Funk-Heizkörperventilantrieb, Thread

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55181-A102
Netzspannung - sonstige
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Endkontakte - ohne
Laufzeit - 30 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017194
Sonepar Artikelnummer
121382488
Hersteller Artikelnummer
S55181-A102
Hersteller Typ
SSA911.02TH
Hersteller Artikel Nr.:
S55181-A102
Netzspannung:
sonstige
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Verstellkraft:
90 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
1
Zulässige relative Feuchtigkeit:
0 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Höhe:
67 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
81 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.164 kg


