SIEMENS - Funk-Multizonen-Empfänger für RDE/RDD100.1RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T285
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914089618
Sonepar Artikelnummer
120400655
Hersteller Artikelnummer
S55770-T285
Hersteller Typ
RDE-MZ6
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T285
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Farbe:
weiß
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
6
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
6
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
76 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
36.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
4 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.715 kg


