SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 1000 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG10
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342259
Sonepar Artikelnummer
121217353
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG10
Hersteller Typ
3WA9111-1EG10
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG10
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 1000 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 1000 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Einfach verlässlich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Hohe Sicherheitsstandards durch UL-Zertifizierung.
- Flexibilität dank unterschiedlichen Schutzmodi.
- Robuste Konstruktion für langlebige Leistung.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör für den Leistungsschalter 3WA bietet eine zuverlässige Lösung mit Funktionen wie überstrom-, kurzschluss- und erdschlussschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


