SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 1200 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342501
Sonepar Artikelnummer
121217307
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX11
Hersteller Typ
3WA9111-1EX11
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul: LSIG GFx 1200 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 1200 A
- Erdschlussschutz Typ: mit erweitertem Einstellbereich
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für elektrische Systeme.
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten für individuellen Schutzbedarf.
- Einfacher Einsatz in der SENTRON-Produktfamilie.
- Geeignet für vielseitige Anwendungen im industriellen Bereich.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSIG GFx 1200 A bietet Basisschutz und ist ideal für den Einsatz in offenen Leistungsschaltern der SENTRON-Serie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


