SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 1600 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX16
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342525
Sonepar Artikelnummer
121217315
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX16
Hersteller Typ
3WA9111-1EX16
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX16
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Modell: LSIG GFx 1600 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 1600 A
- Erdschlussschutz Typ mit erweitertem Einstellbereich
- Einfacher und verlässlicher Schutz für elektrische Systeme
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten für individuelle Anwendungen
- Zuverlässigkeit, die für industrielle Anwendungen entscheidend ist
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Ein Funktionsmodul für offene Leistungsschalter, das für seine Zuverlässigkeit und vielseitige Schutzfunktionen bekannt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


