SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 200 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG72
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342129
Sonepar Artikelnummer
121217299
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG72
Hersteller Typ
3WA9111-1EG72
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG72
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 200 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom 200 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Einfach verlässlich für alle Nutzer.
- Optimale Sicherheit durch integrierte Schutzfunktionen.
- Kompatibel mit SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul für LSIG GFs mit einem Bemessungsstrom von 200 A, das eine zuverlässige Basisschutzlösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


