SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 225 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX71
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342372
Sonepar Artikelnummer
121217304
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX71
Hersteller Typ
3WA9111-1EX71
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX71
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFx 225 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Erdschlussschutz Typ mit erweitertem Einstellbereich
- Erhöhte Sicherheit durch zusätzlichen Erdschlussschutz
- Verlässlichkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Kompatibilität mit SENTRON offenen Leistungsschaltern 3WA
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA bietet erweiterten Erdschlussschutz mit einem Bemessungsstrom von 225 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


