SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 250 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG02
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342143
Sonepar Artikelnummer
121217274
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG02
Hersteller Typ
3WA9111-1EG02
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG02
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 250 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom 250 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Hohe Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Optimale Sicherheit durch Erdschlussschutz
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Umgebungen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul LSIG, das für einen Bemessungsstrom von 250 A konzipiert ist und UL gelistet ist, um zuverlässigen Schutz zu bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


