SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 2500 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342549
Sonepar Artikelnummer
121217301
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX25
Hersteller Typ
3WA9111-1EX25
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFx 2500 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom 2500 A
- Erdschlussschutz Typ mit erweitertem Einstellbereich
- Einfache und zuverlässige Leistungsschutzlösung
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten für flexiblen Schutz
- Geeignet für verschiedene Anwendungen durch umfangreiche Basisschutzoptionen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSIG GFx 2500 A ist UL gelistet und bietet zuverlässigen Basisschutz für Anwendungen mit einem Bemessungsstrom von 2500 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


