SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 300 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG73
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342150
Sonepar Artikelnummer
121217288
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG73
Hersteller Typ
3WA9111-1EG73
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG73
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs
- Bemessungsstrom 300 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST, GF
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Hohe Zuverlässigkeit für Sicherheit und Schutz
- Einfach handhabbar und installierbar
- Optimale Lösung für verschiedene Anwendungen
- Geeignet für anspruchsvolle Einsatzbereiche
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul LSIG GFs mit einem Bemessungsstrom von 300 A, das für zuverlässigen Basisschutz sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


