SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 300 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX73
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342396
Sonepar Artikelnummer
121217314
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX73
Hersteller Typ
3WA9111-1EX73
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX73
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFx
- Bemessungsstrom: 300 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Erdschlussschutz Typ mit erweitertem Einstellbereich
- Produktserie: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich: Hohe Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb.
- Erweiterter Einstellbereich für flexible Anwendungen.
- Optimale Sicherheit durch geprüfte UL-Zertifizierung.
- Geeignet für verschiedene Basisschutzfunktionen.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul LSIG GFx 300 A, das für zuverlässigen Basisschutz und Erdschlussschutz konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


