SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 315 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG03
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342167
Sonepar Artikelnummer
121217273
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG03
Hersteller Typ
3WA9111-1EG03
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG03
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 315 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen
- Optimale Sicherheit durch umfassenden Schutz
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSIG GFs 315 A bietet verlässlichen Basisschutz in verschiedenen Betriebsarten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


