SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 3200 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG32
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342327
Sonepar Artikelnummer
121217295
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG32
Hersteller Typ
3WA9111-1EG32
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG32
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 3200 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 3200 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Einfach verlässliche Schutzlösung für unterschiedliche Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Erdschlussschutz.
- Flexibilität dank breitem Einstellbereich und vielseitigen Schutzfunktionen.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul mit einem Bemessungsstrom von 3200 A, das UL gelistet ist und umfassenden Basisschutz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


