SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 350 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG74
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342174
Sonepar Artikelnummer
121217296
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG74
Hersteller Typ
3WA9111-1EG74
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG74
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 350 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 350 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Einfache und zuverlässige Leistungsüberwachung
- Gewährleistet hohen Schutz für elektrische Anlagen
- Optimiert für industrielle Anwendungen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA mit Funktionsmodul LSIG GFs 350 A bietet umfassenden Basisschutz und hohe Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


