SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 350 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX74
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342419
Sonepar Artikelnummer
121217317
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX74
Hersteller Typ
3WA9111-1EX74
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX74
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFx
- Bemessungsstrom: 350 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Erdschlussschutz Typ mit erweitertem Einstellbereich
- Produktreihe: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Hohe Zuverlässigkeit für vielseitige Anwendungen
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Erweitertes Schutzangebot für höhere Sicherheit
- Zuverlässige Erdschlussschutz-Funktion
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSIG GFx 350 A bietet hochwertigen Basisschutz mit einer Bemessungsstrom von 350 A und ist ideal für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


