SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 400 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG04
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342181
Sonepar Artikelnummer
121217272
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG04
Hersteller Typ
3WA9111-1EG04
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG04
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG
- Nennstrom 400 A
- UL gelistet
- Basisschutz-Optionen: LT, ST, INST, GF
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör für den Leistungsschalter 3WA bietet ein Funktionsmodul LSIG mit einer Nennstromstärke von 400 A, ideal für zuverlässigen Basisschutz in unterschiedlichen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


