SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 4000 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX40
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342570
Sonepar Artikelnummer
121217316
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX40
Hersteller Typ
3WA9111-1EX40
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX40
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFx 4000 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom 4000 A
- Erdschlussschutz Typ mit erweitertem Einstellbereich
- Hohe Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten erhöhen Flexibilität
- Vertrauen durch UL-Zertifizierung
- Optimale Schutzfunktionen für kritische Infrastrukturen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA bietet umfassenden Basisschutz mit einem Bemessungsstrom von 4000 A und ist für vielfältige Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


