SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 500 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EX05
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342440
Sonepar Artikelnummer
121217283
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EX05
Hersteller Typ
3WA9111-1EX05
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EX05
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Modell: Funktionsmodul LSIG GFx 500 A
- UL gelistet: Ja
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 500 A
- Erdschlussschutz Typ: Mit erweitertem Einstellbereich
- Einfach verlässlich für verschiedene Anwendungen.
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten bieten Flexibilität in der Nutzung.
- UL-zertifiziert für hohe Sicherheitsstandards.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul mit erstklassigem Schutz und Zuverlässigkeit, das für industrielle Anwendungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


