SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 600 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG76
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342211
Sonepar Artikelnummer
121217286
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG76
Hersteller Typ
3WA9111-1EG76
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG76
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 600 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom 600 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit für industrielle Anwendungen
- Erfüllt internationale Sicherheitsstandards
- Flexibler Einstellbereich für spezifische Anforderungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WA bietet umfassenden Basisschutz und höchste Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


