SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 6000 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG60
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342358
Sonepar Artikelnummer
121217298
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG60
Hersteller Typ
3WA9111-1EG60
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG60
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 6000 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom: 6000 A (Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard)
- Produktreihe: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfache und zuverlässige Schutzlösungen für elektrische Systeme
- Flexibel einsetzbar dank anpassbarer Einstellbereiche
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards durch UL-Zulassung
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA bietet eine zuverlässige Lösung mit Funktionsmodul LSIG für umfassenden Basisschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


